DIXON DQC Vep シリーズ ダストプラグ
DQC Vepシリーズ ダストプラグ
Dixon DQC VEP シリーズ ダスト プラグは、油圧、空圧、流体移送接続を迅速かつ効率的にシールできるように設計されています。 これらのダスト キャップは、建設現場、農業機器、および流体移送接続部を清潔に保つことが必須の環境で広く使用されています。 ローレット加工されたグリップが特徴で、追加の工具を必要とせずに簡単に取り付けおよび取り外しができます。 これらのダストプラグはアルミニウム構造で、露出した表面の腐食に耐えます。 ボディサイズは3/4、1/2、1インチがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー溝ブローチセット
- ギアラック
- 帯電防止リストストラップ
- 拡大鏡測定スケール
- スプリンクラーヘッドトリマー
- レンチ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- リフティングハードウェア
- 農業試験
- マニュアル
- SK PROFESSIONAL TOOLS ラチェットリビルドキット
- TANIS BRUSHES .003ワイヤーチューブブラシ
- MACROMATIC 120VAC、ポンプシール故障リレー
- 3M 二重コーティングされたポリエチレンフォームテープ
- KIPP K0122シリーズ、5 / 16-18ネジサイズ調整可能ハンドル
- ACROVYN チェアレール、アンバーチェリー、アクロヴィン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-11 Unc Lh
- PHILIPS ADVANCE バラスト
- VESTIL SSGシリーズ 経済的安全スイングゲート