VESTIL UT-TRAY-4048 ユーティリティトレイ、52 x 44 インチサイズ、30 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 封じ込めユーティリティトレイ |
容量 | 30ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 52 " |
高さ | 4" |
内側の高さ | 3 1 / 2 " |
内側の長さ | 48 " |
内幅 | 40 " |
長さ | 52 " |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
サンプ容量 | 30ガロン。 |
UPC | 691215067690 |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 3924103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | サンプ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-トレイ-2436 | 40.25 " | 5" | 4 3 / 4 " | 36 " | 24 " | 18ガロン。 | 28.25 " | ¥25,700 | ||
UT-トレイ-2448 | 52.25 " | 5" | 4 3 / 4 " | 48 " | 24 " | 24ガロン。 | 28.25 " | ¥27,808 | ||
UT-トレイ-3048 | 52 " | 5" | 4 3 / 4 " | 48 " | 30 " | 30ガロン。 | 33.75 " | ¥39,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。