PAWRING CORP コーナーガード
形式 | モデル | 幅(Width) | 色 | コーナー | 終了 | 材料 | 材料タイプ | 取り付け | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CGT-17-4-132 | 1.12 " | クリア | 正方形である | スムーズ | ポリカーボネート | 耐衝撃性 | テーピング | 0.075 " | ¥2,263 | |
B | CGU-13-4-370 | 3" | 卵殻 | 1 | ペブレット | PVC | 質感 | 接着剤/テープ/ネジ - 含まれていません | 0.093 " | ¥4,483 | |
A | CGT-18-4-132 | 3" | クリア | 正方形である | スムーズ | ポリカーボネート | 耐衝撃性 | テーピング | 0.1 " | ¥5,716 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防および救助用ヘルメット
- 磁器ラボウェア
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 消火栓リリーフバルブ
- スモークマシン
- キャビネット
- 水質検査装置およびメーター
- 識別製品
- 潤滑剤
- 配管ホース
- TOUGH GUY 管理人ほうき
- DAYTON アジテーターエアミキサー
- ZEP クリーナー
- ANVIL 標準のJ55スエージニップル
- SPEARS VALVES CPVCグローブパターンニードルバルブ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- HDE 近接テスタ
- MORSE DRUM ハードウェアバッグ
- SMC VALVES ロッドレスシリンダ
- BROWNING 50TP Torq/Pro シリーズ スプロケット