入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | クリア |
コーナー | 正方形である |
終了 | スムーズ |
高さ | 48 " |
材料 | ポリカーボネート |
材料タイプ | 耐衝撃性 |
取り付け | テーピング |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.1 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | コーナー | 終了 | 材料 | 材料タイプ | 取り付け | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT-17-4-132 | 1.12 " | クリア | 正方形である | スムーズ | ポリカーボネート | 耐衝撃性 | テーピング | 0.075 " | ¥2,195 | ||
CGU-13-4-370 | 3" | 卵殻 | 1 | ペブレット | PVC | 質感 | 接着剤/テープ/ネジ - 含まれていません | 0.093 " | ¥4,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。