PAWLING CORP CGU-13-4-370 コーナーグリッド 3 インチ幅卵殻 PVC
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
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | 卵殻 |
コーナー | 1 |
終了 | ペブレット |
高さ | 48 " |
材料 | PVC |
材料タイプ | 質感 |
取り付け | 接着剤/テープ/ネジ - 含まれていません |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.093 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | コーナー | 終了 | 材料 | 材料タイプ | 取り付け | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT-18-4-132 | 3" | クリア | 正方形である | スムーズ | ポリカーボネート | 耐衝撃性 | テーピング | 0.1 " | ¥5,544 | ||
CGT-17-4-132 | 1.12 " | クリア | 正方形である | スムーズ | ポリカーボネート | 耐衝撃性 | テーピング | 0.075 " | ¥2,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。