FANTECH 40043 外部取り付けファン、6 インチダクト、381 cfm、120V、単相
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁排気ファン |
アンプ | 1.46 |
CFM @ 0.100インチSP | 360 |
CFM @ 0.200インチSP | 346 |
CFM @ 0.400インチSP | 315 |
CFM @ 0.600インチSP | 285 |
CFM @ 0.800インチSP | 258 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
住宅の深さ | 6" |
ハウジング仕上げ | パウダーコート |
住宅の高さ | 17 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 14.25 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 140°F |
取り付け場所 | 壁 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40043.pdf |
速度制御 | 1DGV1 |
タイプ | エクステリアマウント |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 20.3 |
船の長さ(cm) | 35.6 |
船幅(cm) | 27.9 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。