入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁排気ファン |
アンプ | 0.84 |
CFM @ 0.100インチSP | 180 |
CFM @ 0.200インチSP | 172 |
CFM @ 0.400インチSP | 154 |
CFM @ 0.600インチSP | 136 |
CFM @ 0.800インチSP | 118 |
ダクト径に適合します。 | 4" |
住宅の深さ | 6" |
ハウジング仕上げ | パウダーコート |
住宅の高さ | 13 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 10.25 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 140°F |
取り付け場所 | 壁 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40041.pdf |
速度制御 | 1DGV1 |
タイプ | エクステリアマウント |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 20.3 |
船の長さ(cm) | 35.6 |
船幅(cm) | 27.9 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。