入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ボア径 | 60 mm |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 89,000ポンド |
業界番号 | 6312-J20AA-C3 |
マックス。 RPM | 7900 |
外径 | 130 mm |
静的負荷容量 | 52,000ポンド |
温度。 範囲 | 32度から302度F |
タイプ | Open |
幅(Width) | 31 mm |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 14.95 |
船の長さ(cm) | 14.95 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | DE |
モデル | 温度。 範囲 | ボア径 | ケージ材 | タイプ | 幅(Width) | 動的負荷容量 | 業界番号 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-J20AA-C3 | 32度から302度F | 75 mm | 鋼 | Open | 25 mm | 70,000ポンド | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | 見積依頼
|
6217-J20AA-C3 | 32度から302度F | 85 mm | 鋼 | Open | 28 mm | 89,000ポンド | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | 見積依頼
|
6218-J20AA-C3 | 32度から302度F | 90 mm | 鋼 | Open | 30 mm | 102,000ポンド | 6218-J20AA-C3 | 6300 | ¥53,775 | |
6309-J20AA-C3 | 32度から302度F | 45 mm | 鋼 | Open | 25 mm | 56,000ポンド | 6309-J20AA-C3 | 9500 | ¥166,404 | |
6311-J20AA-C3 | 32度から302度F | 55 mm | 鋼 | Open | 29 mm | 83,000ポンド | 6311-J20AA-C3 | 8500 | ¥243,720 | |
6313-J20AA-C3 | 32度から302度F | 65 mm | 鋼 | Open | 33 mm | 100,000ポンド | 6313-J20AA-C3 | 7300 | ¥276,634 | |
6314-J20AA-C3 | 32度から302度F | 70 mm | 鋼 | Open | 35 mm | 115,000ポンド | 6314-J20AA-C3 | 6800 | ¥298,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。