FAG BEARINGS 6215-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 130mm 幅 25mm
アイテム: AH6PRU
モデル:6215-J20AA-C3相互参照:36EA04
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | ラジアルボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ボア径 | 75 mm |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 70,000ポンド |
業界番号 | 6215-J20AA-C3 |
マックス。 RPM | 7800 |
外径 | 130 mm |
静的負荷容量 | 49,000ポンド |
温度。 範囲 | 32度から302度F |
タイプ | Open |
幅(Width) | 25 mm |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 14.95 |
船の長さ(cm) | 14.95 |
船幅(cm) | 2.87 |
原産国 | DE |
モデル | 温度。 範囲 | ボア径 | ケージ材 | タイプ | 幅(Width) | 動的負荷容量 | 業界番号 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6217-J20AA-C3 | 32度から302度F | 85 mm | 鋼 | Open | 28 mm | 89,000ポンド | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | 見積依頼
|
6218-J20AA-C3 | 32度から302度F | 90 mm | 鋼 | Open | 30 mm | 102,000ポンド | 6218-J20AA-C3 | 6300 | ¥53,775 | |
6309-J20AA-C3 | 32度から302度F | 45 mm | 鋼 | Open | 25 mm | 56,000ポンド | 6309-J20AA-C3 | 9500 | ¥166,404 | |
6311-J20AA-C3 | 32度から302度F | 55 mm | 鋼 | Open | 29 mm | 83,000ポンド | 6311-J20AA-C3 | 8500 | ¥243,720 | |
6312-J20AA-C3 | 32度から302度F | 60 mm | 鋼 | Open | 31 mm | 89,000ポンド | 6312-J20AA-C3 | 7900 | ¥252,794 | |
6313-J20AA-C3 | 32度から302度F | 65 mm | 鋼 | Open | 33 mm | 100,000ポンド | 6313-J20AA-C3 | 7300 | ¥276,634 | |
6314-J20AA-C3 | 32度から302度F | 70 mm | 鋼 | Open | 35 mm | 115,000ポンド | 6314-J20AA-C3 | 6800 | ¥298,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。