WATTS 340 シリーズ自動再装着温度および圧力リリーフバルブ
形式 | モデル | 放電容量 | 入口サイズ | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | サーモスタットプローブの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 342X-8-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 psi | - | ¥622,091 | |
B | 340X-8-Z-175210 1 1/2 | - | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 175 psi | 8" | ¥617,406 | |
C | 340-075/210 1 1/2 | - | 1-1 / 2」 | 340 | 1-1 / 2」 | 75 psi | - | ¥585,405 | |
C | 340X-8-80210 1 1/2 | - | 1-1 / 2」 | 340 | 1-1 / 2」 | 80 psi | - | ¥622,091 | |
A | 342-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 psi | - | ¥586,330 | |
C | 340X-8-75210 1 1/2 | - | 1-1 / 2」 | 340 | 1-1 / 2」 | 75 psi | - | ¥581,090 | |
B | 340-100/210 1 1/2 | 4426000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 100 psi | 3" | ¥498,283 | |
B | 340X-8-100210 1 1/2 | 4426000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 100 psi | 8" | ¥529,505 | |
B | 340X-8-125210 1 1/2 | 5403000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 125のプサイ | 8" | ¥494,608 | |
D | 342-125210 2 | 5403000btuh | 2" | 342 | 2" | 125のプサイ | - | ¥466,007 | |
B | 340-125/210 1 1/2 | 5403000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 125のプサイ | 3" | ¥465,483 | |
D | 342X-8-125210 2 | 5403000btuh | 2" | 342 | 2" | 125のプサイ | 8" | ¥552,598 | |
B | 340-150210 1 1/2 | 6379000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 150 psi | 3" | ¥465,483 | |
D | 342X-8-150210 2 | 6379000btuh | 2" | 342 | 2" | 150 psi | 8" | ¥538,957 | |
B | 340X-8-150210 1 1/2 | 6379000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 150 psi | 8" | ¥494,608 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケット
- キー溝ブローチブッシング
- ストレージビルディングアクセサリ
- 特殊ツール
- プラスチックチェーンバリアアクセサリー
- 研磨
- エアレーション
- カーペットツールキット
- 減速機
- OリングとOリングキット
- LEGRIS オスエルボ 90度 真鍮ニッケルメッキ チューブ×BSPP
- CADDY INDUSTRIAL SALES ロッドカップリング
- APPROVED VENDOR 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- BRADY リンク警告チェーン
- TURNSTILE メカニカルゲート、ロック可能、クローム
- ACROVYN コーナーガードミッションホワイト
- ELMO RIETSCHLE 排気フィルターキット
- ERICO 地上クランプ
- LIFTOMATIC フォークリフト取り付けドラムダンパー