入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
放電容量 | 6379000btuh |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 210度F |
最大 作動圧力 | 113のプサイ |
製造元シリーズ | 340 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 150 psi |
起伏温度 | 210度F |
サーモスタット素材 | ステンレス鋼 |
サーモスタットプローブの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 3.32 |
モデル | 放電容量 | 入口サイズ | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | サーモスタットプローブの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342-125210 2 | 5403000btuh | 2" | 342 | 2" | 125のプサイ | - | ¥466,007 | |
340-125/210 1 1/2 | 5403000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 125のプサイ | 3" | ¥465,483 | |
340X-8-100210 1 1/2 | 4426000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 100 psi | 8" | ¥529,505 | |
342X-8-150210 2 | 6379000btuh | 2" | 342 | 2" | 150 psi | 8" | ¥538,957 | |
340X-8-125210 1 1/2 | 5403000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 125のプサイ | 8" | ¥494,608 | |
340X-8-150210 1 1/2 | 6379000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 150 psi | 8" | ¥494,608 | |
340-100/210 1 1/2 | 4426000btuh | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2」 | 100 psi | 3" | ¥498,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。