定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 150mm 幅 35mm | AH6PTB 36EA11

FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 150mm 幅 35mm

在庫あり
アイテム:AH6PTB モデル:6314-J20AA-C3相互参照:36EA11

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥298,917 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ベアリング材質
ボア径70 mm
ケージ材
動的負荷容量115,000ポンド
業界番号6314-J20AA-C3
マックス。 RPM6800
外径150 mm
静的負荷容量69,000ポンド
温度。 範囲32度から302度F
タイプOpen
幅(Width)35 mm

発送情報:

船の重量(kg) 2.5
船高(cm)17.25
船の長さ(cm)17.25
船幅(cm)4.02
原産国DE

商品の詳細:

  • 単列/複列:単列

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボア径ケージ材タイプ幅(Width)動的負荷容量業界番号マックス。 RPM価格
FAG BEARINGS 6215-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 130mm、幅 25mm | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332度から302度F75 mmOpen25 mm70,000ポンド6215-J20AA-C37800-
見積依頼
FAG BEARINGS 6217-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 150mm、幅 28mm | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332度から302度F85 mmOpen28 mm89,000ポンド6217-J20AA-C36700-
見積依頼
FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 160mm 幅 30mm | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332度から302度F90 mmOpen30 mm102,000ポンド6218-J20AA-C36300¥53,775
FAG BEARINGS 6309-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 100mm、幅 25mm | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332度から302度F45 mmOpen25 mm56,000ポンド6309-J20AA-C39500¥166,404
FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 120mm、幅 29mm | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332度から302度F55 mmOpen29 mm83,000ポンド6311-J20AA-C38500¥243,720
FAG BEARINGS 6312-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 130mm 幅 31mm | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332度から302度F60 mmOpen31 mm89,000ポンド6312-J20AA-C37900¥252,794
FAG BEARINGS 6313-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 140mm 幅 33mm | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332度から302度F65 mmOpen33 mm100,000ポンド6313-J20AA-C37300¥276,634

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 ボールベアリング オープン 外径 150mm 幅 35mm
¥298,917 /単価