EXTRACT-ALL SP-400 ソースキャプチャーエアクリーニングシステム、ブラック
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
アイテム価格 | ソースキャプチャ空気清浄システム |
エアーフロー | CFM 400 |
アンペアAC | 2.91 |
色 | ブラック |
コード長 | 8ft。 |
深さ | 20 " |
フィルター効率 | 95% |
終了 | ポリウレタン粉体塗装 |
高さ | 36 " |
ホース径 | 4" |
ホースの長さ | 5ft。 |
Hz | 60 |
メルブ | 14 |
マウント | 床 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
騒音レベル | 70 |
タイプ | フュームアンドダストエクストラクター |
電圧 | 120 |
出力 | 330 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。