EXTRACT-ALL SP-981-2B ソースキャプチャーエアクリーニングシステム、深さ 12-1/2 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソースキャプチャ空気清浄システム |
エアーフロー | 100から350 CFMへ |
アンペアAC | 2.8 |
色 | ホワイト |
コード長 | 7ft。 |
深さ | 12-3 / 4」 |
終了 | ポリウレタン粉体塗装 |
高さ | 42.5 " |
Hz | 60 |
マウント | 床 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
騒音レベル | 64 @ 6フィート |
タイプ | コンパクトなヒューム&集塵機 |
UPC | 819724013100 |
電圧 | 120 |
出力 | 350 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。