EXTRACT-ALL E-1400G オイルミスト煙・微粒子捕集器
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
アイテム価格 | ソースキャプチャ空気清浄システム |
エアーフロー | 1520から1650 CFMへ |
アンペアAC | 2.8 |
色 | ブラック |
深さ | 16-1 / 2」 |
終了 | ポリウレタン粉体塗装 |
高さ | 51 " |
Hz | 60 |
マウント | 複数 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
騒音レベル | 72 @ 6フィート |
タイプ | オイルミスト/スモークコレクター |
電圧 | 208/230/460 |
幅(Width) | 25.5 " |
船の重量(kg) | 118.39 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 148.08 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。