EXTRACT-ALL S-987-2A ソースキャプチャーエアクリーニングシステム、深さ 12-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ソースキャプチャ空気清浄システム |
エアーフロー | 100から350 CFMへ |
アンペアAC | 2.8 |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
深さ | 12-1 / 2」 |
終了 | ポリウレタン粉体塗装 |
高さ | 12.5 " |
ホース径 | 2-1 / 2」 |
ホースの長さ | 3フィート4/1フィートまで。 |
Hz | 60 |
長さ | 12.5 " |
マウント | 複数 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
騒音レベル | 66 @ 6フィート |
タイプ | コンパクトなヒューム&集塵機 |
UPC | 819724012165 |
電圧 | 120 |
出力 | 350 |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。