ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 3250E天井タイル、24インチW、24インチL、1インチTness、グラスファイバー
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
アイテム価格 | 天井タイル |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 48平方フィート |
エッジタイプ | テグラー |
長さ | 24 " |
光の反射率 | 0.90 |
材料 | グラスファイバー |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.95 |
温度。 範囲 | 32度から120度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。