ADB HOIST RINGS MFG. Safety Engineered Hoist Rings, Metric
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24008 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 32.1 mm | 84.8 mm | ¥22,512 | |
A | 24010 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 30.2 mm | 84.8 mm | ¥22,512 | |
A | 24012 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 59.4 mm | 140.4 mm | ¥27,002 | |
A | 24014 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 108.6 mm | 189.6 mm | ¥30,584 | |
A | 24018 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 104.6 mm | 194.6 mm | ¥30,584 | |
A | 24016 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 55.4 mm | 145.4 mm | ¥27,002 | |
A | 24021 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 30 mm | 100.6 mm | 200.6 mm | ¥30,584 | |
A | 24020 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 30 mm | 51.4 mm | 151.4 mm | ¥26,970 | |
A | 24023 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 130.5 mm | 58.7 mm | 29 mm | 117.9 mm | 235.7 mm | ¥64,071 | |
A | 24022 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 130.5 mm | 58.7 mm | 29 mm | 77 mm | 194.8 mm | ¥60,362 | |
A | 24024 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 130.5 mm | 58.7 mm | 34 mm | 73 mm | 199.8 mm | ¥57,474 | |
A | 24026 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 130.5 mm | 58.7 mm | 34 mm | 113.9 mm | 240.7 mm | ¥64,071 | |
A | 24032 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 130.5 mm | 58.7 mm | 54 mm | 109.9 mm | 260.7 mm | ¥64,071 | |
A | 24030 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 130.5 mm | 58.7 mm | 54 mm | 67 mm | 219.8 mm | ¥69,115 | |
A | 24040 | 7000Kg | M30x3.5 | 637.2 Nmで | 165.1 mm | 81.3 mm | 46 mm | 106.3 mm | 267.7 mm | ¥95,867 | |
A | 24042 | 7000Kg | M30x3.5 | 637.2 Nmで | 165.1 mm | 81.3 mm | 66 mm | 106.3 mm | 287.7 mm | ¥95,867 | |
A | 24050 | 11000Kg | M36x4.0 | 1085.5 Nmで | 217.2 mm | 106.7 mm | 69 mm | 164.8 mm | 385.7 mm | ¥139,650 | |
A | 24052 | 12500Kg | M42x4.5 | 1085.5 Nmで | 217.2 mm | 106.7 mm | 79 mm | 158.8 mm | 395.7 mm | ¥152,332 | |
A | 24054 | 13500Kg | M48x5.0 | 1085.5 Nmで | 217.2 mm | 106.7 mm | 79 mm | 152.8 mm | 395.7 mm | ¥165,747 | |
A | 24060 | 22000Kg | M64x6.0 | 2847.5 Nmで | 296.4 mm | 146.1 mm | 102 mm | 203.3 mm | 530.5 mm | ¥286,008 | |
B | 24062 | 31500Kg | M72 X 6.0 | - | - | - | - | - | - | ¥752,005 | |
B | 24064 | 51000Kg | M90 X 6.0 | - | - | - | - | - | - | ¥2,265,191 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 装飾的な備品
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- ユーティリティカートアクセサリー
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- レスキュー支保工工具付属品
- データとコミュニケーション
- 冷却ファンとアクセサリ
- 電磁弁とコイル
- アクセスバリアと群集管理
- ドアロックとデッドボルト
- NORDFAB 60度の肘
- REESE 7 ウェイブレード - 4 または 5 フラットアダプター
- AMERICAN TORCH TIP ノズル拡張パワーマックス
- ANVIL コンクリートシングルラグプレート
- Cementex USA 複合ドリルビットエクステンション
- HUMBOLDT 透過性セル
- MITUTOYO ダイヤルテストインジケーター
- ENERPAC EMV シリーズ ロードスケート
- ALLEGRO SAFETY 取り付け箇所
- TSUBAKI KEインチシリーズ パワーロック