入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 32.1 mm |
内幅 | 19.1 mm |
負荷容量 | 400Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 84.8 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 9.5 mm |
ねじの長さ | 17 mm |
番手 | M8x1.25 |
トルク | 9.5 Nmで |
幅(Width) | 46.7 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 9.32 |
船の長さ(cm) | 4.24 |
船幅(cm) | 7.21 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24010 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 30.2 mm | 84.8 mm | ¥22,512 | |
24012 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 59.4 mm | 140.4 mm | ¥27,002 | |
24014 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 108.6 mm | 189.6 mm | ¥30,584 | |
24016 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 55.4 mm | 145.4 mm | ¥27,002 | |
24018 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 104.6 mm | 194.6 mm | ¥30,584 | |
24020 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 30 mm | 51.4 mm | 151.4 mm | ¥26,970 | |
24021 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 30 mm | 100.6 mm | 200.6 mm | ¥30,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。