入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 1.5 " |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:55 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 20のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -65度から140度F |
抗張力 | 1400のプサイ |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410610-5711G | 1" | 1 / 4 " | 25のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥5,635 | |
410010A-5711G | 1.375 " | 5 / 16 " | 20のプサイ | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ¥6,772 | |
411810-5711G | 2.875 " | 1 / 2 " | 10のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ¥9,934 | |
4118210-5711G | 1.5 " | 1 / 2 " | 25のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥19,664 | |
41024710-5711G | 2.375 " | 5 / 8 " | 20のプサイ | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ¥22,777 | |
413510-5711G | 3" | 1" | 25のプサイ | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥35,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。