EXCELON 413510-5711G チューブ フレキシブル PVC 外径 1-1/4 インチ 50 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 3" |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:55 |
内部径 | 1" |
長さ | 50ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
外径 | 1.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -65度から140度F |
抗張力 | 1400のプサイ |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410610-5711G | 1" | 1 / 4 " | 25のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥5,491 | |
410010A-5711G | 1.375 " | 5 / 16 " | 20のプサイ | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ¥6,109 | |
411210-5711G | 1.5 " | 3 / 8 " | 20のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥7,588 | |
411810-5711G | 2.875 " | 1 / 2 " | 10のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ¥9,305 | |
4118210-5711G | 1.5 " | 1 / 2 " | 25のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥18,697 | |
41024710-5711G | 2.375 " | 5 / 8 " | 20のプサイ | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ¥21,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。