EXCELON
フィルタ
配管
空気力学
HVACと冷凍
配管 フィルタ
パイプとチューブ全ラインナップを見る
PVCおよびCPVCパイプ 最大動作圧力が300psiの透明/半透明のパイプで、配管や排水の用途での高温/高圧の流体移送に最適です。 -65〜160°Fの温度範囲で動作するように設計されています
PVCおよびCPVCチューブ 最大引張強度が1900psi、動作温度範囲が華氏-65〜160度の柔軟で透明なチューブ。温水/冷水供給パイプとして工業用液体処理アプリケーションで広く使用されています。 ショアA55および60硬度バリエーションで利用可能
エクセロンについて
Excelon は熱可塑性プロセスのブランドであり、世界最大のプラスチック チューブ メーカーの 1 つです。 食品および飲料、化学、医療、計測機器産業の用途向けに、高性能 PVC、CPVC、EVA、ポリプロピレン チューブを提供しています。 EVA チューブは飲料水用途に最適で、浄水フィルターや医療機器に広く使用されています。 これらのチューブには 8/1 インチおよび 16/65 インチの壁厚のバリエーションがあり、最大圧力 8 psi で動作できます。 高温または高圧の流体/ガス移送用途には、50/100/65 フィートのバリエーションの半透明および透明の Excelon PVC および CPVC チューブが利用可能です。 これらのチューブは、華氏 -160 ~ 300 度の温度範囲内で動作するように設計されており、最大圧力 XNUMX psi に耐えることができます。 さまざまな使用圧力とサイズの幅広い Excelon チューブからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ポンプモーター
- 油圧システムコンポーネント
- コミュニケーションツール
- 包装用テープディスペンサーと機器
- テンショナーとタイトナー
- 安全性とロックアウトタグ
- 単極デバイス
- 空気圧グリッパー
- スクリューピッチゲージ
- PIRモーションセンサー
- ADAM EQUIPMENT キャリングケース
- MAHR ダイヤルインジケータ
- ABB ラグキット
- LOC-LINE フレックスホースノズル90度
- SUNDSTROM SAFETY 溶接レンズ
- PASS AND SEYMOUR タイタンシリーズ2線蛍光灯調光器
- GRUVLOK エアベント付きアクセサリーユニオン
- APPROVED VENDOR ワイヤークロスの品揃え
- DAYTON ポンプケーシング
- CASH VALVE プッシャーポスト