入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 3 / 4 " |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:60 |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 49 PSI |
外径 | 7 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -65度から160度F |
抗張力 | 1900のプサイ |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.69 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥8,878 | |
4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45のプサイ | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥9,490 | |
410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥10,548 | |
411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥14,909 | |
4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36のプサイ | 9 / 16 " | 3 / 32 " | ¥23,379 | |
4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥32,344 | |
411810-6742 | 2.875 " | 1 / 2 " | 20のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ¥21,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。