入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 噴霧スプレーノズル |
空気消費量 | 3.8〜18.3 scfm |
注ぐ速さ | 10〜31 gph |
流体供給速度 | ロー |
流体供給タイプ | 圧力 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大 作動圧力 | 250 psig |
スプレーパターン@ 15インチ | 28W |
番手 | 1/4FNPT |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8424309000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。