パーカー T シャツ、ステンレススチール
パーカーのステンレス鋼 T 字型継手は、メイン ラインに対して 90 度の XNUMX つの出口を備えた T 字型継手です。異なる直径のパイプを接続し、流れの方向を変えることができます。これらのティーは、水、蒸気、天然ガス、作動油、極低温ガスを扱うパイプラインで使用されます。
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6-6 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 7 / 8 " | 5000のプサイ | 3 / 8 " | ¥21,602 | |
B | 4-4-4 MT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 3 / 4 " | 8000のプサイ | 1 / 4 " | ¥12,418 | |
B | 8-8-8 MT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 1-1 / 16」 | 6200のプサイ | 1 / 2 " | ¥26,248 | |
A | 12-12-12 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 1-5 / 16」 | 3500のプサイ | 3 / 4 " | ¥66,391 | |
A | 4-4-4 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 3 / 4 " | 5600のプサイ | 1 / 4 " | ¥10,890 | |
A | 8-8-8 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 1-1 / 16」 | 4500のプサイ | 1 / 2 " | ¥28,630 | |
B | 6-6-6 MT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 7 / 8 " | 7600のプサイ | 3 / 8 " | ¥16,715 | |
A | 2-2-2 FT-SS | ステンレス鋼 | FNPT | 7 / 16 " | 5500のプサイ | 1 / 8 " | ¥12,014 |
特徴
- パーカーのステンレス鋼ティーは、NPT チューブをチューブ圧縮フィッティング接続に直接接続することで、余分な接続の必要性を排除します。
- 強度を高めるために、おねじを転がしています。
- これらの T シャツは、清潔さを保つために、透明なプラスチックのシュリンクラップで密封されたボックスに梱包されています。
- それらは、強度を高めるために転造されたねじ山で高い公差レベルに機械加工されています。
- 選択された製品は、優れた耐食性のためにニッケルとモリブデンの含有量が多い 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。
- パーカーは、さまざまなパイプやチューブでの用途向けに、オスとメスの両方の NPT ティーを提供しています。
対応アクセサリー
- スレッド シーラント: これらの使いやすいシールは、スレッドを埋めて確実なシールを提供します。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
不等ティーはいつ使用されますか?
不等ティーは枝管(本管に接続する管)の径が異なる場合に使用します。
等しいティーの用途は何ですか?
等しいティーは、分岐パイプの直径が同じ場合に便利です。
これらのティーはどのくらいの圧力に耐えることができますか?
パーカーは、3500 ~ 8000 psi の範囲の圧力容量を持つさまざまなティーを提供しています。
ティーの枝とは?
メイン パイプラインからの流れを異なる方向に運ぶ 90 つの出口 (メイン パイプから XNUMX 度の位置) は、ティーの分岐と呼ばれます。
これらの T シャツは極端な温度に耐えることができますか?
パーカーのステンレス鋼ティーの動作温度範囲は華氏 -425 ~ 1200 度です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 排煙器アーム
- ガレージとドックのドア
- スプレー接着剤
- アルミU字型チャンネルストック
- ビュレット
- 顔の保護
- アークフラッシュ保護
- 識別製品
- ターミナルブロック
- ナッツ
- DAYTON フラッシュインジケータライト、LED、6V AC / DC、丸型
- HASSAY SAVAGE CO. ロータリーブローチホルダー
- TENNSCO Zラインシリーズキャスターキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 4-28 Unf Lh
- CHERNE ハブフィットグリッパープラグ
- Cementex USA 精密ドライバーロール
- MASTER MAGNETICS サイドキックディスプレイ
- WESTWARD 電流計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDVD ワーム/ワーム二減速減速機
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ玉軸受