入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-12 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 1-5 / 16」 | 3500のプサイ | 3 / 4 " | ¥66,391 | |
4-4-4 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 3 / 4 " | 5600のプサイ | 1 / 4 " | ¥10,890 | |
8-8-8 FT-SS | 316ステンレススチール | FNPT | 1-1 / 16」 | 4500のプサイ | 1 / 2 " | ¥28,630 | |
4-4-4 MT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 3 / 4 " | 8000のプサイ | 1 / 4 " | ¥12,418 | |
6-6-6 MT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 7 / 8 " | 7600のプサイ | 3 / 8 " | ¥16,715 | |
8-8-8 MT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 1-1 / 16」 | 6200のプサイ | 1 / 2 " | ¥26,248 | |
2-2-2 FT-SS | ステンレス鋼 | FNPT | 7 / 16 " | 5500のプサイ | 1 / 8 " | ¥12,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。