入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スケール抑制剤付きスチーマーフィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9799-02、EV9798-35 |
色 | ブラック |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | ハイドロブレンド |
注ぐ速さ | 6 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | プラスチック |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 3 |
全体の深さ | 5.5 " |
全体の高さ | 12.5 " |
全幅 | 5.25 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | 規模 |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 74.68 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ろ材 | 注ぐ速さ | 住宅資材 | マックス。 温度 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9797-22 | Carbon | 5 gpm | アルミニウム | 100度F | 7" | 25.5 " | 20.5 " | ¥193,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。