EVERPURE EV9797-22 スチーマー フィルター システム ツイン 3/4 インチ
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
アイテム価格 | スケール抑制剤付きスチーマーフィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9618-11、EV9799-02 |
色 | ブラック |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | Carbon |
注ぐ速さ | 5 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 3 |
全体の深さ | 7" |
全体の高さ | 25.5 " |
全幅 | 20.5 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | 規模 |
耐用年数 | 20,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 10.48 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 65.79 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ろ材 | 注ぐ速さ | 住宅資材 | マックス。 温度 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9797-20 | ハイドロブレンド | 6 gpm | プラスチック | 125度F | 5.5 " | 12.5 " | 5.25 " | ¥54,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。