SOUTHWIRE COMPANY GPT シリーズ リップコード
形式 | モデル | ストランドの数 | サイズ | |
---|---|---|---|---|
A | FRC009$1X0 | 7 | 20 AWG | 見積依頼
|
A | FRC008070U | 16 | 18 AWG | 見積依頼
|
A | FRC00707E4 | 16 | 18 AWG | 見積依頼
|
A | FRC00312F1 | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
A | FRC023070U | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
A | FRC002073G | 19 | 14 AWG | 見積依頼
|
A | FRC036072V | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
A | FRC040075V | 19 | 14 AWG | 見積依頼
|
GPTシリーズリップコード
Southwire Company GPT シリーズ リップ コードは、ワイヤリング ハーネスや電気ケーブルの設置中にケーブル ジャケットを簡単かつ効率的に取り外すために、自動車および電気産業で使用されています。 これらの GPT シリーズ リップ コードは、内部導体を損傷することなく、ケーブルの準備プロセスをスムーズかつ迅速に行えるように設計されています。 裸/銅導体を撚り合わせているため、単線導体と比較して柔軟性と導電性が向上します。 これらのリップコードを PVC 絶縁で覆うことで、ユーザーは絶縁層を追加し、短絡やそれに関連する危険を防ぎます。 設置業者や技術者は、これらの信頼性の高いリップ コードを利用して、ケーブルにアクセスし、ケーブルを正確かつ簡単に終端することができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムリフター
- ワイヤールームとコンポーネント
- モーター取り付けリング
- フィルターヘッド
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 切削工具
- 中括弧と角かっこ
- シャベルタンパーと掘削ツール
- カウンターとアワーメーター
- タンブラーとメディア
- BUSSMANN 産業用ヒューズキット
- SHEPHERD CASTER スイベルプレートキャスター
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ノーズおよびピボットマウント、ボア径 3/4 インチ
- REVCOR 交換用プロペラ
- BRADY Sure Gripシリーズ、1/4 "ドライブメトリックソケット
- GPIMETERS 燃料フィルターキャニスター
- ZSI-FOSTER ベータアダプター
- COOPER B-LINE W6シリーズコンジットクランプ
- BFT GATE OPENERS ラック
- NIBCO ロング ターン DWV ストリート ベンド、PVC