入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンジニアブラックブック |
高さ | 9.75 " |
ISBN | 9781921722356 |
言語設定 | 英語 |
ページ数 | 234 |
厚さ | 0.6 " |
タイプ | 大きな参考書 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 24.61 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 15.49 |
原産国 | US |
A. エンジニア ブラック ブックの更新頻度はさまざまですが、通常、エンジニアリング標準、慣行、テクノロジの変化を反映するために、半年または毎年更新されます。
A.
A. はい、エンジニア ブラック ブックは通常、損傷、破れ、摩耗に耐性があります。 研磨的な産業条件や過酷な使用からページを保護するために、透明な保護コーティングが施されています。 このバリア保護により、液体の流出や油汚れが起こりやすい環境での使用が容易になります。
プロダクト | モデル | タイプ | 言語設定 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBB3inch | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥5,100 | ||
EBB-USA-ESP | ポケットリファレンスブック | スペイン語 | 6.53 " | ¥4,238 | ||
EBB3メトリック | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥5,100 | ||
EBB3メトリック-L | 大きな参考書 | 英語 | 10 " | ¥6,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。