YG-1 TOOL COMPANY E5023シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33593 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ¥12,992 | |
A | 33573 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥4,978 | |
A | 33558 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,516 | |
B | 33554 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,412 | |
A | 33584 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥8,723 | |
A | 33565 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,505 | |
A | 33556 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 33579 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥6,970 | |
A | 33561 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,505 | |
A | 33555 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 33588 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ¥11,356 | |
A | 33570 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,263 | |
A | 33557 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 33560 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥5,119 | |
A | 33564 | 11 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,740 | |
A | 33569 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,546 | |
A | 33572 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,546 |
E5023シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
YG-1 E5023 シリーズ スクエアカットエンドミルは、さまざまな金属の鋭いコーナーや直角切削の作成に最適で、高品質な仕上げが可能です。 これらは、正確なプロファイル、スロット、ポケットが必要とされる金属加工、木工、製造業界で使用されています。 これらは、高い強度と構造剛性を実現するために超硬を機械加工して作られています。 これらのミルには窒化チタンアルミニウムコーティングが施されており、高い切削速度での高温安定性と耐摩耗性のための潤滑を提供します。 完璧な仕上げを実現する 30 枚刃設計が特徴です。 これらのエンドミルは XNUMX 度のねじれ角を設定し、効率的な切りくず排出とスムーズな切削動作を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シルコック
- ユニバーサルAC / DCギアモーター
- ガス検知アクセサリー
- エアナイフ
- シリンダーモールドアクセサリー
- ホッパーとキューブトラック
- コンジットとアクセサリー
- フードサービス機器および機器
- 特殊ヒーター
- ラボ診断
- MILWAUKEE ストップハンマードリルビット
- 3M アーバー穴付きフラップホイール
- KNIPEX ピンセット、鈍い、まっすぐ
- MERSEN FERRAZ US3JシリーズクラスJヒューズホルダー
- EATON モーター制御スプリング
- EATON プラグ油圧ホースアダプター、オスORS
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、セラミック
- KIMBLE CHASE ろ過サポートアセンブリ
- HUMBOLDT スパチュラ、ストレートエッジ
- BALDOR / DODGE SCBED ボールベアリング