入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンジニアブラックブック |
高さ | 6.53 " |
ISBN | 9781921722004 |
言語設定 | スペイン語 |
ページ数 | 168 |
厚さ | 0.55 " |
タイプ | ポケットリファレンスブック |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 1.4 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
A. 本書の情報は主題やカテゴリごとに整理されているため、必要な情報をすぐに見つけることができます。
A.
A. Engineers Black Book には透明な保護コーティングが施されており、破れや摩耗性の高い工業条件から保護されています。 このバリアにより、液体の流出や油汚れがよくある工具箱、工場の床、厳しい作業場環境でも書籍を使用および保管できます。
モデル | タイプ | 言語設定 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EBB3inch | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥5,100 | |
EBB3inch-L | 大きな参考書 | 英語 | 9.75 " | ¥6,800 | |
EBB3メトリック | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥5,100 | |
EBB3メトリック-L | 大きな参考書 | 英語 | 10 " | ¥6,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。