ENERPAC XA12 空気駆動油圧ポンプ、3/3 バルブ、122 インチ Cu。 容量 使用可能オイル
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
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
空気消費量 | 13058SCFM |
エア圧 | 30から125へのpsi |
シリンダーの互換性 | 単動 |
寸法 H2 | 6.69 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 15cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
出力流量負荷 | 15cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 120cu。 インチ/分 |
負荷時の出力流量 | 15cu。 インチ/分 |
電源 | エアー |
製品データシート | enerpac-xa11v.pdf |
貯水池容量 | 122 cu。 に。 |
使用油量 | 122 cu。 に。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 3ウェイ、3ポジション |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 使用油量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
XA11XNUMXG | 61 cu。 に。 | ¥432,550 | ||
XA12XNUMXG | 122 cu。 に。 | ¥466,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。