入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
最大オイルフロー | 1830cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ポートサイズ | 3 / 8 " |
ポートタイプ | NPTF |
圧力機能 | 再現性 3% |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481100020 |
原産国 | US |
A. はい、この圧力リリーフバルブは一般的にクランプサイクルを自動化し、油圧システムの安全性と制御を強化するために使用されます。
A. 重要な要素には、システムの最大圧力、流量、温度、使用される流体の種類が含まれます。
A.
プロダクト | モデル | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
V152NV | NPT | ¥200,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。