入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプアーム |
締付力 | 1100ポンド。 |
クランプストローク | 0.39 " |
シリンダ有効面積クランプ | 0.28平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動 |
ディメンションA | 5.33 " |
寸法B | 2.73 " |
ディメンションC | 1.08 " |
寸法C1 | 1.97 " |
寸法C2 | 0.98 " |
外形寸法D | 13/8"-18 ユニフ |
寸法D1 | 1.88 " |
寸法D2 | 1.49 " |
次元F | 0.63 " |
寸法G | SAE#4 |
寸法H | 0.38 " |
寸法 J1 | 2.6 " |
次元K | 0.76 " |
次元N | 0.75 " |
次元P | 1.58 " |
寸法Q | 1/3 "-18 UNC |
次元T | 1.89 " |
材料 | 鋼 |
最大オイルフロー | 25cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最小使用圧力 | 500のプサイ |
装着タイプ | スレッドボディ |
ボルトの数 | 4 |
オイル容量クランプ | 0.25 cu。 に。 |
回転 | 右 |
ストローク | 0.89 " |
スイング角度 | 25度、50度 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8412210075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。