入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
5000 psi でのシリンダー容量前進 | 11180ポンド。 |
シリンダー有効面積進角 | 2.23平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 4.53 " |
寸法B | 3.54 " |
ディメンションC | 3.41 " |
外形寸法D | 2.25 " |
寸法D1 | 2 1/4"-14 UNS |
次元F | 1.5 " |
寸法G | 1 / 4」-18 |
寸法H | 0.75 " |
次元K | #10-24 UNC |
寸法L | 1.15 " |
次元T | 0.24 " |
次元U | 1.56 " |
ディメンション V | 1/3 "-18 UNC |
次元Z | 0.49 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最小使用圧力 | 600のプサイ |
オイル容量の前進 | 2.23 cu。 に。 |
プランジャータイプ | コールテン |
ストローク | 0.99 " |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 次元F | 5000 psi でのシリンダー容量前進 | シリンダー有効面積進角 | 寸法G | 次元J | 次元T | 次元U | ディメンション V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW104 | 1.5 " | 11180ポンド。 | 2.23平方インチ | 1 / 4」-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | ¥127,374 | ||
RW106 | 1.5 " | 11180ポンド。 | 2.23平方インチ | 1 / 4」-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | ¥142,838 | ||
RW50 | 1" | 4970ポンド。 | 0.99平方インチ | 3 / 8」-18 | - | - | 1.12 " | 0.22 " | ¥92,507 | ||
RW51 | 1" | 4970ポンド。 | 0.99平方インチ | 1 / 4」-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | ¥94,486 | ||
RW53 | 1" | 4970ポンド。 | 0.99平方インチ | 1 / 4」-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | ¥107,331 | ||
RW55 | 1" | 4970ポンド。 | 0.99平方インチ | 1 / 4」-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | ¥102,306 | ||
RW102 | 1.5 " | 11180ポンド。 | 2.23平方インチ | 1 / 4」-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | ¥140,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。