入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1" |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.56 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1/4"-20UN |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 5トン。 |
折りたたまれた高さ | 8.5 " |
カラーねじの長さ | 1.13 " |
カラーネジサイズ | 1 1/2"-16 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 1.13 " |
シリンダー有効面積進角 | 0.99平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 13.5 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 4.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 4.97 cu。 に。 |
外径 | 1.5 " |
プランジャー径 | 1" |
プランジャ雌ねじサイズ | 3 / 4」-16 |
プランジャねじ長さ | 0.56 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1" |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.25 " |
ストローク | 5" |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. 耐荷重は20トンです。
A. RC-108 シリンダーは、汚染を効果的に防止するプランジャー ワイパーを備えて設計されています。 ワイパーはプランジャーから汚れ、破片、その他の汚染物質を除去し、スムーズな動作を保証し、シリンダーの寿命を延ばします。
A. この汎用油圧シリンダは、ピストンの片側に作動油を供給して作動する単動油圧シリンダとして設計されています。 ポンプによって生成される圧力によって伸びますが、収縮は負荷の重量または内蔵スプリングによって行われます。 この構成により、効率的で信頼性の高いパフォーマンスが保証され、重い荷物を効果的に押したり持ち上げたりすることができます。
A.
プロダクト | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 211.45 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,524,591 | ||
RC1512 | 3.14平方インチ | 1.88 " | 0.5 " | 15.7ショートトン。 | 37.7 cu。 に。 | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ¥467,965 | ||
RC7513 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 208.74 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,306,781 | ||
RC756 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 97.41 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,002,689 | ||
RC-1006 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 136.67 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,034,116 | ||
RC-1012 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 26.84 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥272,448 | ||
RC-1014 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 31.31 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥265,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。