入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1.56 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.5 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 5/16"-18UN |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 10トン。 |
折りたたまれた高さ | 3.53 " |
カラーねじの長さ | 1.06 " |
カラーネジサイズ | 2 1/4"-14 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 1.69 " |
シリンダー有効面積進角 | 2.24平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 4.53 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 11.2ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 2.24 cu。 に。 |
外径 | 2.25 " |
プランジャー径 | 1.5 " |
プランジャ雌ねじサイズ | #10-24 国連 |
プランジャねじ長さ | 0.25 " |
プランジャータイプ | コールテン |
ストローク | 1" |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A.油圧シリンダーは、一定の温度で乾燥した状態で保管する必要があります。 蒸気やあらゆる種類の腐食性物質などの攻撃的な物質の影響を受けないようにする必要があります。 保管中は、シリンダーのオイルポートを適切なプラスチックまたは金属のプラグで密閉する必要があります。
A.複動式シリンダーには、ピストンの収縮機能と伸長機能の両方のために油圧作動油またはオイルが供給されるポートが両端にあります。 一方、単動式シリンダーでは、作動油はシリンダーの一端にあるポートから入り、オイルを必要とせずにロッドを伸ばします。
A. はい、耐食性を高める焼付エナメル仕上げが施されています。
A. このシリンダーには、CR400 カプラー、ダスト キャップ、カラー スレッド プロテクターが付属しています。
A.
A. 作動油は、油圧機械や装置に動力を伝達するために使用される重要な部品です。 これは、油圧システム内のある点から別の点への力の伝達を容易にする非圧縮性の油または液体媒体として機能します。 さまざまな物質が作動油として機能しますが、最も一般的なタイプは鉱物ベース、石油ベース、水ベース、または合成材料です。 これらの作動油は、さまざまな業界や用途にわたって油圧システムの効率的かつスムーズな動作を確保する上で重要な役割を果たします。
プロダクト | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 211.45 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,562,841 | ||
RC1512 | 3.14平方インチ | 1.88 " | 0.5 " | 15.7ショートトン。 | 37.7 cu。 に。 | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ¥502,001 | ||
RC7513 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 208.74 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,386,662 | ||
RC756 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 97.41 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,002,553 | ||
RC-1006 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 136.67 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,040,417 | ||
RC-1012 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 26.84 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥251,965 | ||
RC-1014 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 31.31 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥265,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。