LEICA レーザー距離計
ライカ レーザー距離計 (DISTO) は、レーザー技術を利用して距離と物体のサイズを正確に測定する高精度測定装置です。 これらは、建設、測量、建築など、さまざまな業界や用途で使用されています。
形式 | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 演算 | 屋内/屋外 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ディストX3 | +/- 1.0ミリメートル | (2)AAAアルカリ | カラーLCD | - | 屋内、屋外 | - | ¥87,966 | |
B | E7100I | +/- 1/16 " | (2)AAA | LDC | 最大200フィートの距離を測定するか、面積を計算します | 屋内/屋外 | 0〜200フィート。 | ¥38,570 | |
C | D2 | +/- 1/16 " | (2) 単1.5 XNUMXV | LCD | - | 屋内、屋外 | - | ¥60,101 | |
D | S910 | +/- 1/16 " | 充電式リチウムイオン | LCD | エリア、CADにロードするdxfファイルの作成、距離、画像での測定、P2P機能によるリモート測定、ボリューム | 屋内または屋外 | 1000ft。 | ¥385,198 | |
E | D810 | +/- 1mm(1/16 ") | 充電式リチウムイオン | 調整可能なバックライト付きカラータッチスクリーン | タッチ スクリーン インターフェイス、統合カメラ、コンパス、および 4X ポイント ファインダー 画像を使用して測定できるフル機能の機器を備えたターゲティング ディスプレイ、タッチ スクリーンにより、指のスワイプまたはピンチによるズームイン/アウトによるナビゲーションが可能 | 屋内/屋外 | 0〜650フィート。 | ¥199,163 | |
F | E7500I | 1mm以上1/16 "以上 | (2)AA | 6つの明るさレベルの色 | レーザーを使用して距離を測定し、安全な場所から面積、体積、ピタゴラス、間接高さ、台形、三角形、幅を計算します | 屋内/屋外 | 650フィート(200メートル) | ¥141,561 |
レーザー距離計
ライカのレーザー距離計は、さまざまな物体間の距離を正確に測定できるように設計されており、薄暗い場所でも測定できるように調整可能なバックライトを備えた読みやすい LCD 画面を備えています。 14 の測定モード、スマートな水平画面、USB インターフェイスを備えたカメラ、および Bluetooth 接続が備わっており、迅速かつ直感的な操作が可能です。 これらのメーターは IP65 規格に準拠し、2 メートルでの落下試験も受けているため、これらのユニットは屋内と屋外の両方の用途に最適です。
動作メカニズム
- DISTO をポイント A に配置し、ON/Dist ボタンを押してレーザーをアクティブにします。
- レーザー ドットを点 B に向け、もう一度 On/Dist ボタンを押して XNUMX 点間の距離を測定します。
- DISTO は、測定値を整理および共有するためのアプリに接続されています。
特徴
- 読みやすい LCD 画面と、薄暗い場所でも読みやすいように調整可能なバックライトを備えています。
- これらのライカ レーザー メーターには、精度を向上させる 14 の測定モードが搭載されています。
- 測定値を簡単に確認できるスマートな水平画面を備えています。
- これらのライカ レーザー距離計には、USB インターフェイスと Bluetooth 接続を備えたカメラが装備されており、迅速かつ直感的な操作が可能です。
- さらに、急速充電と長時間のパフォーマンスを実現する 2 つの AA または充電式リチウムイオン電池を備えています。
規格と承認
- IP65
よくある質問
このライカのレーザー距離計はどのくらいの距離を測定できますか?
Leica DISTO は最大 1000 フィートの距離を測定できます。
このレーザー距離計は屋内と屋外の両方で使用できますか?
はい、屋内でも屋外でも使用できます。
これらのレーザー距離計を使用する際にはどのような注意が必要ですか?
- 清潔で乾燥した状態に保ってください。
- 落としたり、極端な温度にさらしたりしないでください。
- デバイスを定期的に校正してください。
- 選択したモデルでは、直射日光を避けてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイヤチェーン
- 危険な場所の照明アクセサリー
- フォークマウントブラシスイーパー
- 再利用可能なアイスパック
- 超音波流量計
- 電子
- 温度コントロール
- ドアロックとデッドボルト
- 緊急照明
- マニュアル
- UNITED SCIENTIFIC リングサポート
- BUSSMANN NOシリーズヒューズキット
- DECTRON USA ポール、直径2インチ
- WRIGHT TOOL ハンマーセット
- HOFFMAN T シリーズ T53 中型屋外エンクロージャ エアコン
- THOMAS & BETTS LTGES07Gシリーズコンジット
- BROWNING E タイプ、クイックディスコネクトブッシュ
- VESTIL CST-B28-PPシリーズ ポリプロピレンキャスター
- CONDOR ニット手袋、ドット、PVC 手のひらと親指、ドット、オレンジ
- WEG 脚取付型単相防爆モーター