入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レーザー距離計 |
正確さ | +/- 1/16 " |
バッテリタイプ | (2)AAA |
ディスプレイ | LDC |
演算 | 最大200フィートの距離を測定するか、面積を計算します |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
レンジ | 0〜200フィート。 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 27.51 |
船の長さ(cm) | 18.49 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9015104000 |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 演算 | 屋内/屋外 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D810 | +/- 1mm(1/16 ") | 充電式リチウムイオン | 調整可能なバックライト付きカラータッチスクリーン | タッチ スクリーン インターフェイス、統合カメラ、コンパス、および 4X ポイント ファインダー 画像を使用して測定できるフル機能の機器を備えたターゲティング ディスプレイ、タッチ スクリーンにより、指のスワイプまたはピンチによるズームイン/アウトによるナビゲーションが可能 | 屋内/屋外 | 0〜650フィート。 | ¥199,163 | ||
E7500I | 1mm以上1/16 "以上 | (2)AA | 6つの明るさレベルの色 | レーザーを使用して距離を測定し、安全な場所から面積、体積、ピタゴラス、間接高さ、台形、三角形、幅を計算します | 屋内/屋外 | 650フィート(200メートル) | ¥141,561 | ||
S910 | +/- 1/16 " | 充電式リチウムイオン | LCD | エリア、CADにロードするdxfファイルの作成、距離、画像での測定、P2P機能によるリモート測定、ボリューム | 屋内または屋外 | 1000ft。 | ¥385,198 | ||
D2 | +/- 1/16 " | (2) 単1.5 XNUMXV | LCD | - | 屋内、屋外 | - | ¥60,101 | ||
ディストX3 | +/- 1.0ミリメートル | (2)AAAアルカリ | カラーLCD | - | 屋内、屋外 | - | ¥87,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。