ENERPAC RA106 油圧シリンダ、10トン、ストローク長6インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 1.25 " |
カラーネジサイズ | 14 " |
シリンダータイプ | 一般的用途 |
有効エリア | 2.25平方インチ |
拡張された高さ | 18 " |
Handle | いいえ |
材料 | アルミニウム |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
オイル容量 | 13.67 cu。 に。 |
外径 | 2.25 " |
プランジャー径 | 1.25 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2」-11 |
引き込まれた高さ | 11.88 " |
単動/複動 | 単動 |
ストローク | 6" |
ストローク長 | 6" |
番手 | 1 / 2」-11 |
UPC | 662005128501 |
重量容量 | 10トン。 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8425420000 |
プロダクト | モデル | ボルトサークル径 | オイル容量 | プランジャーねじサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA1010 | 6.3 " | 22.61 cu。 に。 | 1 1/4 "-12 | 10 1 / 8 " | ¥234,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。