ENERPAC RA1010 油圧シリンダ、10トン、ストローク長11/8インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 6.3 " |
センターホール径 | 1 1 / 4 " |
シリンダータイプ | 一般的用途 |
有効エリア | 2.23平方インチ |
拡張された高さ | 26 " |
Handle | いいえ |
材料 | アルミニウム |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
オイル容量 | 22.61 cu。 に。 |
外径 | 2.25 " |
プランジャー径 | 1.25 " |
プランジャーねじサイズ | 1 1/4 "-12 |
引き込まれた高さ | 15.88 " |
単動/複動 | 単動 |
ストローク | 10 1 / 8 " |
ストローク長 | 10-1 / 8」 |
重量容量 | 10トン。 |
船の重量(kg) | 7.08 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8425420000 |
プロダクト | モデル | ボルトサークル径 | オイル容量 | プランジャーねじサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA106 | 1.25 " | 13.67 cu。 に。 | 1 / 2」-11 | 6" | ¥234,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。