ENERPAC PACG30S8S 空気油圧ポンプ、リモートバルブマウント、180 インチ Cu。 能力/分のオイル流量、100 PSI
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
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
空気消費量 | 12SCFM |
エア圧 | 50から125へのpsi |
油圧と空気の比率 | 45:01:00 |
最大。 定格圧力時の流量 | 180cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
出力流量 @ 0 psi | 180cu。 インチ/分 |
0 psi での出力流量 | 180cu。 インチ/分 |
電源 | エアー |
製品データシート | enerpac-pacg3002sb.pdf |
貯水池容量 | 2ガロン。 |
UPC | 662005125128 |
使用油量 | 462 cu。 に。 |
バルブモデル | リモートマウント |
船の重量(kg) | 19.37 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 油圧と空気の比率 | 最大。 定格圧力時の流量 | 出力流量 @ 0 psi | バルブモデル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACG3002SB | 45:01:00 | 180cu。 インチ/分 | 180cu。 インチ/分 | リモートマウント | ¥283,502 | ||
PACG30S8SMB2 | 45:01:00 | 180cu。 インチ/分 | 180cu。 インチ/分 | ポンプマウント、D03 バルブ XNUMX 個 | ¥606,307 | ||
PACG5002SB | 60:01:00 | 120cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | リモートマウント | ¥283,502 | ||
PACG50S8S | 60:01:00 | 120cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | リモートマウント | ¥468,802 | ||
PACG50S8SMB2 | 45:01:00 | 120cu。 インチ/分 | - | - | ¥538,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。