ENERPAC PACG5002SB 空気油圧ポンプ、リモートバルブマウント、120 インチ Cu。 能力/分のオイル流量、100 PSI
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
空気消費量 | 12SCFM |
エア圧 | 50から125へのpsi |
油圧と空気の比率 | 60:01:00 |
最大。 定格圧力時の流量 | 120cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
出力流量 @ 0 psi | 120cu。 インチ/分 |
0 psi での出力流量 | 120cu。 インチ/分 |
電源 | エアー |
製品データシート | enerpac-pacg3002sb.pdf |
貯水池容量 | 0.53ガロン。 |
UPC | 662005118823 |
使用可能油量 横置き | 122 cu。 に。 |
使用可能油量 横置き | 122 cu。 に。 |
使用可能油量 縦置き | 70 cu。 に。 |
バルブモデル | リモートマウント |
船の重量(kg) | 8.21 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 油圧と空気の比率 | 最大。 定格圧力時の流量 | 出力流量 @ 0 psi | バルブモデル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACG3002SB | 45:01:00 | 180cu。 インチ/分 | 180cu。 インチ/分 | リモートマウント | ¥283,502 | ||
PACG30S8S | 45:01:00 | 180cu。 インチ/分 | 180cu。 インチ/分 | リモートマウント | ¥454,193 | ||
PACG30S8SMB2 | 45:01:00 | 180cu。 インチ/分 | 180cu。 インチ/分 | ポンプマウント、D03 バルブ XNUMX 個 | ¥606,307 | ||
PACG50S8S | 60:01:00 | 120cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | リモートマウント | ¥468,802 | ||
PACG50S8SMB2 | 45:01:00 | 120cu。 インチ/分 | - | - | ¥538,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。