DAYTON ポータブル発電機
形式 | モデル | スタータータイプ | アンプ | エンジンブランド | 電圧 | 幅(Width) | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ZRP9 | 電気/反動 | 54.2/27.1 | ホンダ | 120/240 | 32 " | ガソリン | 28 " | 29 " | ¥647,944 | |
B | GEN-6000-0GKD | 電気/反動 | 50.0/25.0 | ケーラー | 120/240 | 30 " | ディーゼル | 28 " | 44 " | ¥1,168,514 | |
C | 38AW97 | 反動 | 41.7/20.8 | ホンダ | 120 / 240 VAC | 19.75 " | ガソリン | 22.5 " | 29 " | ¥470,887 | |
D | 2ZRP6 | 反動 | 20.4 | ホンダ | 120 | 18 " | ガソリン | 18 " | 25 " | ¥310,111 | |
E | 2ZRP8 | 反動 | 41.7/20.8 | ホンダ | 120/240 | 32 " | ガソリン | 28 " | 29 " | ¥545,011 |
ポータブル発電機
Dayton ポータブル発電機は、電力が不足している場合や電力が不足している場合に主電力またはバックアップ電力として機能する独立した電源です。 プロパンガス、ガソリン、またはその他の燃料を使用して、電気故障時または遠隔設定で機器を管理するための電気エネルギーを生成します。 これらの発電機には、ピークアンプサージ容量、安全なコンセントを備えたサーキットブレーカーも統合されており、エンジンノイズを低減するサイレントマフラーも備えています。 25、29、44 インチの長さのポータブル発電機の中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のバッグとフィルター
- 手動スターターアクセサリー
- スイッチアクセサリ
- グリースニップル
- ドアストライクプレート
- 排気ファン
- コンベヤー
- 自動車整備士
- パワードリル
- 空気圧システムコンポーネント
- SUNCAST 収納キャビネット、両開きドア
- WESCO 油圧プラットフォームリフト
- ELGA 浄水システム
- B & P MANUFACTURING 樽フックキット
- SUPER-STRUT 壁オフセットボルト
- EATON HT800 シリーズの交換用 LED
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ディナープレート 9インチ
- Cementex USA メトリック T ハンドル レンチ キット
- MASTER LOCK 異なるキーのカラーバンパー南京錠付きラミネートスチール
- BROWNING 単列ローラチェーン