DAYTON 2ZRP9ポータブル発電機定格ワット6500cc
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
アイテム価格 | ポータブル発電機 |
空気清浄機タイプ | 泡 |
アンプ | 54.2/27.1 |
アンペア@ 120 / 240V | 54.2/27.1 |
CARB準拠 | 有り |
シリンダー材質 | 鋳鉄スリーブ |
エンジンオルタネーター | ブラシレス |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 13 |
エンジンの大きさ | 389cc |
燃料タンク容量 | 7.3ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
フルパワースイッチ | いいえ |
高さ | 28 " |
長さ | 29 " |
低オイルシャットダウン | 有り |
アウトレット | (2)120V、20AGFCIデュプレックス/ 120V、30Aツイストロック/ 120V / 240V、30Aツイストロック |
定格ワット | 6500 |
実行時間@ 1/2ロード | 11.4時間/タンク |
実行時間@全負荷 | 6.9時間/タンク |
騒音レベル | 80 |
スタータータイプ | 電気/反動 |
サージワット | 7500 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8502200070 |
プロダクト | モデル | スタータータイプ | アンプ | エンジンブランド | 電圧 | 幅(Width) | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | 反動 | 20.4 | ホンダ | 120 | 18 " | ガソリン | 18 " | 25 " | ¥310,111 | ||
2ZRP8 | 反動 | 41.7/20.8 | ホンダ | 120/240 | 32 " | ガソリン | 28 " | 29 " | ¥545,011 | ||
GEN-6000-0GKD | 電気/反動 | 50.0/25.0 | ケーラー | 120/240 | 30 " | ディーゼル | 28 " | 44 " | ¥1,168,514 | ||
38AW97 | 反動 | 41.7/20.8 | ホンダ | 120 / 240 VAC | 19.75 " | ガソリン | 22.5 " | 29 " | ¥470,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。