DAYTON 2ZRP8ポータブル発電機定格ワット5000cc
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル発電機 |
空気清浄機タイプ | 泡 |
アンプ | 41.7/20.8 |
アンペア@ 120 / 240V | 41.7/20.8 |
CARB準拠 | 有り |
シリンダー材質 | 鋳鉄スリーブ |
エンジンオルタネーター | ブラシレス |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 13 |
エンジンの大きさ | 389cc |
燃料タンク容量 | 7.3ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
フルパワースイッチ | いいえ |
高さ | 28 " |
長さ | 29 " |
低オイルシャットダウン | 有り |
アウトレット | (2)120V、20AGFCIデュプレックス/ 120V / 240V20Aツイストロック/ 120V、30Aツイストロック |
定格ワット | 5000 |
実行時間@ 1/2ロード | 11.4時間/タンク |
実行時間@全負荷 | 8時間/タンク |
騒音レベル | 77.1 |
スタータータイプ | 反動 |
サージワット | 9630 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 106.2 |
船高(cm) | 65.53 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8502200060 |
プロダクト | モデル | スタータータイプ | アンプ | エンジンブランド | 電圧 | 幅(Width) | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | 反動 | 20.4 | ホンダ | 120 | 18 " | ガソリン | 18 " | 25 " | ¥310,111 | ||
2ZRP9 | 電気/反動 | 54.2/27.1 | ホンダ | 120/240 | 32 " | ガソリン | 28 " | 29 " | ¥647,944 | ||
GEN-6000-0GKD | 電気/反動 | 50.0/25.0 | ケーラー | 120/240 | 30 " | ディーゼル | 28 " | 44 " | ¥1,168,514 | ||
38AW97 | 反動 | 41.7/20.8 | ホンダ | 120 / 240 VAC | 19.75 " | ガソリン | 22.5 " | 29 " | ¥470,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。