ENERPAC P842油圧ハンドポンプ、10000速、155 psi、XNUMX立方インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 13.3 " |
寸法B | 21.75 " |
ディメンションC | 1.78 " |
外形寸法D | 5.25 " |
寸法E | 0.81 " |
寸法G | 3/8 "-18 NPTF |
寸法H | 20.75 " |
次元J | 2.19 " |
寸法L | 9" |
次元N | 7.12 " |
次元P | 6.02 " |
寸法Q | 1.44 " |
次元S | 0.41 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.151立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 95ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 2.4 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.151 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1" |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 400のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p842.pdf |
貯水池容量 | 155 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 155 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 7.22 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 60.45 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。