ENERPAC P84 二段式油圧ハンドポンプ、ULTIMA スチール、10000 PSI
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
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 16.83 " |
寸法B | 20.06 " |
ディメンションC | 1.18 " |
外形寸法D | 1.38 " |
寸法E | 2.3 " |
次元F | 2.77 " |
寸法H | 22.78 " |
次元J | 18.11 " |
寸法L | 7.65 " |
次元N | 5.91 " |
次元P | 4.76 " |
寸法Q | 1.5 " |
次元S | 0.33 " |
次元T | 2.93 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.15立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 77ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 1 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.15 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1" |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 500のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p464.pdf |
貯水池容量 | 134 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 134 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 13.52 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 83.57 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | CN |
A.
A. XNUMX 速ポンプは、最初は負荷がほとんどまたはまったくない用途向けに設計されており、負荷を加えると力を増やす必要があります。 負荷がない場合、ポンプは流量の多い第 XNUMX 段階で動作します。 ポンプが負荷を検出購入に進む、ハンドルのストロークが少なくなり、流量が減少してより大きな圧力が発生し、重量が移動する第 XNUMX 段階に切り替わります。
A.
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。