ENERPAC p-80 スチール製油圧ハンドポンプ、単動、XNUMX 速
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 16.83 " |
寸法B | 20.12 " |
ディメンションC | 1.18 " |
外形寸法D | 1.38 " |
寸法E | 2.17 " |
寸法H | 23.5 " |
次元J | 18.11 " |
寸法L | 7.65 " |
次元N | 5.91 " |
次元P | 4.76 " |
寸法Q | 1.65 " |
次元S | 0.33 " |
次元T | 2.93 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.15立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 77ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 1 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.15 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1" |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 500のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p842.pdf |
貯水池容量 | 134 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 134 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413500070 |
原産国 | CN |
A. 第 500 段階で最大 1000 psi、第 XNUMX 段階で最大 XNUMX psi の圧力を提供します。
A. ポンプは液体を動かしたり流したりしますが、圧力は発生しません。 それは、流体の流れに対するシステムの抵抗の関数である圧力の発生に必要な流れを生成します。
A. リザーバーの充填プラグを取り外します。 ポンプに表示されたレベルまでリザーバーを満たしてください。
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。